{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 3 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 % | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Celotna dolžina L | 205 mm | |
Širina glave b | 37 mm | |
Višina glave h | 63 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 0,3 Nm - 3 Nm | |
Delitev skale, 1 črtica = | 0,05 Nm | |
Masa | 330 g | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | optično | |
Način priključka | nepomična | |
Merilno orodje | mehansko | |
Pregibna funkcija | ne | |
Drsna funkcija | ne | |
QuickRelease/funkcija hitre zamenjave | ne | |
Pomožni kazalec | da | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | Pomožni kazalec | |
Povratne informacije | s prikazom | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | ni določljivo | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 170 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 655500 3 | |
EAN/GTIN | 4562135127121 | |
Številka proizvajalca | DB3N4-S |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Momentni ključ z merilno uro 3 Nm
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
366,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
239,00 €
196,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Preklop odčitavanja | Nm | Nm |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 | 1/4 |
Signalizacija sproženja | optično | akustično ;Haptično |
Celotna dolžina L | 205 | 124 |
Merilni postopek | Vrtilni moment | Vrtilni moment |
Način priključka | nepomična | Pogonski 4-kotnik (raglja) |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |