{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 12 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali v desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±2 %; ±3 % | |
Točnost merjenja vrtilnega kota | ±1 % | |
Točnost merjenja vrtilnega kota | ±1 stopinj | |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Vmesnik | USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Serija | HCT | |
Celotna dolžina L | 370 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 2,4 Nm - 12 Nm | |
Območje vrtilnega momenta | 1,8 lbfft - 9 lbfft | |
Območje vrtilnega momenta | 21 lbfin - 106 lbfin | |
Ločljivost | 0,01 Nm | |
Ločljivost kota | 0,1 stopinj | |
Masa | 735 g | |
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] | 21,1 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Vpenjalo za natična orodja | 9×12 mm | |
Prikazovalnik | digitalni | |
Signalizacija sproženja | Haptično; akustično; Haptično | |
Princip proženja | Vibracijski motor | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 3,4 Ah | |
Nazivna napetost | 3,6 V | |
Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
Radijska naprava | HID (Human Interface Device); Mobilna aplikacija HCT; Aplikacija HCT za Windows | |
Merilno orodje | elektronsko | |
Možnost protokoliranja podatkov | da | |
Diagonala prikazovalnika | 2,8 col | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | digitalno, nastavljivo | |
Povratne informacije | s prikazom | |
Preklop odčitavanja | Nm; lbfft; lbfin | |
Merilni postopek | Vrtilni moment; Kot zasuka | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 282 mm | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 303 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 655010 12 | |
EAN/GTIN | 4062406297596 | |
Številka proizvajalca | 655010 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Elektronski momentni ključ / ključ za vrtilni kot HCT 12 Nm
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
698,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
337 kosov na zalogi
284,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
108 kosov na zalogi
401,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi
519,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
698,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 370 | 216 | 345 | 355 | 370 |
Masa | 735 | 650 | 700 | 590 | 735 |
Maksimalni vrtilni moment | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Merilni postopek | Vrtilni moment ;Kot zasuka | Vrtilni moment | Vrtilni moment | Vrtilni moment | Vrtilni moment ;Kot zasuka |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | nastavljiva | ni določljivo | nastavljiva | nastavljiva |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo | Momentni ključ z dvosmerno ragljo | Momentni ključ z dvosmerno ragljo | Momentni ključ z dvosmerno ragljo | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |