6-kotni nastavek, 1/4-colski 5,5 mm

Št. art.: 631000 5,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
272 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4
  • Material: Visoko zmogljivo jeklo HPQ®

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zev ključa 5,5 mm
    Pogonski 4-kotnik 1/4 col
    ⌀ na izhodni strani 8,5 mm
    Dolžina 23 mm
    Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
    Material Visoko zmogljivo jeklo HPQ®
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 631000 5,5
    EAN/GTIN 4018754000142
    Številka proizvajalca 01010055

    Opis

    Izvedba:

    Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka.
    Optimalen potek vlaken zaradi posebnega postopka kovanja. Zevi v natančnih tolerancah. Ni drsenja preko robov vijakov, matice in glave vijakov se ne poškodujejo. Kaljeni v olju, brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov. Zaokrožene površine s profilom AS-drive.
    Notranji 4-kotnik z utorom ustreza DIN 3120 D 6,3.

    Standard:

    DIN 3124-S

    Material:

    Visokozmogljivo jeklo HPQ®, nikelj kromirano, prevleka se ne lušči.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico