Garnitura nasadnih ključev QuickRelease, 1/4-colski 4-kotnik 22-delna

Št. art.: 630291
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/4
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 3,5-13
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 3-6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 22
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 3,5-13 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 3-6 mm
Dolžina 227 mm
Širina 131 mm
Višina 57 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ; Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Mere zeva ključa metrični
s QuickRelease Da
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 630291
EAN/GTIN 4018754261550
Številka proizvajalca 96011181
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Pogonski/vezni deli po DIN 3122/3123; nasadni ključi po DIN 3124. Notranji/zunanji 4-kotniki po DIN 3120.
QuickRelease − raglja, podaljšek, kardanski zglob in nasadni ključ tvorijo čvrsto povezano enoto. S pritiskom na gumb se ta povezava hitro znova loči.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M2−M8 in za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4−M8.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi: 13 kosov art. 631000 vel. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Vijačni nastavki za notranji 6-kotnik: 4 kosi art. 631700 vel. 3; 4; 5; 6
T-ročaj QR: 1 kos, art. 633050 vel. 116
Natični ročaj QR: 1 kos, art. 632950 vel. 150
Podaljšek QR: 1 kos art. 632545 vel. 150
Kardanski zglob QR: 1 kos art. 633550 vel. 1/4
Raglja QR: 1 kos art. 632355 vel. 1/4
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS