{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 11 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 15,5 mm | |
Dolžina | 23 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631000 11 | |
EAN/GTIN | 4018754000074 | |
Številka proizvajalca | 01010011 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
6-kotni nastavek, 1/4-colski, Zev ključa: 11mm
po ponudbi
Na zalogi
171 kosov na zalogi
5,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.219 kosov na zalogi
2,79 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
452 kosov na zalogi
9,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.284 kosov na zalogi
3,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 15,5 mm | 15,8 mm | 15,9 mm | 15,9 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Dolžina | 23 mm | 25 mm | 50 mm | 25 mm |
Zev ključa | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Material | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |