6-kotni nastavek, 1/4-colski, Zev ključa: 3,2mm

Št. art.: 631000 3,2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
110 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4
  • Material: Visoko zmogljivo jeklo HPQ®

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 3,2 mm
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
⌀ na izhodni strani 5,6 mm
Dolžina 23 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Material Visoko zmogljivo jeklo HPQ®
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 631000 3,2
EAN/GTIN 4018754000111
Številka proizvajalca 01010032

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka.
Optimalen potek vlaken zaradi posebnega postopka kovanja. Zevi v natančnih tolerancah. Ni drsenja preko robov vijakov, matice in glave vijakov se ne poškodujejo. Kaljeni v olju, brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov. Zaokrožene površine s profilom AS-drive.
Notranji 4-kotnik z utorom ustreza DIN 3120 D 6,3.

Standard:

DIN 3124-S

Material:

Visokozmogljivo jeklo HPQ®, nikelj kromirano, prevleka se ne lušči.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico