{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 14 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 18,8 mm | |
Dolžina | 24 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631000 14 | |
EAN/GTIN | 4018754000104 | |
Številka proizvajalca | 01010014 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
6-kotni nastavek, 1/4-colski, Zev ključa: 14mm
po ponudbi
Na zalogi
201 kosov na zalogi
6,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
466 kosov na zalogi
3,23 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.190 kosov na zalogi
4,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 18,8 mm | 19,6 mm | 19,6 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Dolžina | 24 mm | 25 mm | 25 mm |
Zev ključa | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Material | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |