{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 12 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 16,5 mm | |
Dolžina | 23 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631000 12 | |
EAN/GTIN | 4018754000081 | |
Številka proizvajalca | 01010012 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
6-kotni nastavek, 1/4-colski, Zev ključa: 12mm
po ponudbi
Na zalogi
151 kosov na zalogi
6,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.127 kosov na zalogi
2,86 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
389 kosov na zalogi
9,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.953 kosov na zalogi
4,23 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 16,5 mm | 16,8 mm | 16,9 mm | 16,9 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Dolžina | 23 mm | 25 mm | 50 mm | 25 mm |
Zev ključa | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Material | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |