Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 19-delna 6

Št. art.: 630166 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 3,5-13

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Število delov 19
    Pogonski 4-kotnik 1/4 col
    Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 3,5-13 mm
    Dolžina 227 mm
    Širina 131 mm
    Višina 57 mm
    Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 630166 6
    EAN/GTIN 4018754261512
    Številka proizvajalca 96011124

    Opis

    Izvedba:

    Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; nasadni ključi po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

    Uporaba:

    Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M2–M8.

    Material:

    Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

    Obseg dobave:

    6-kotni nasadni ključi: 13 kosov art. 631000 vel. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    T-ročaj: 1 kos, art. 633000 vel. 116
    Natični ročaj: 1 kos, art. 632800 vel. 150
    Podaljški: 2 kosa art. 632400 vel. 50; 150
    Kardanski zglob: 1 kos art. 633500 vel. 1/4
    Raglja: 1 kos art. 632000 vel. 1/4
    Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico