{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Standard | DIN 3122; DIN 3120 | |
celotna dolžina | 117 mm | |
Število zob | 22 | |
Delovni kot | 16,4 stopinj | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Raglja | |
USP1 | možnost preklopa | |
USP2 | Delovni kot 16,4°, dolžina 117 mm |
Številka izdelka | 632000 1/4 | |
EAN/GTIN | 4018754177738 | |
Številka proizvajalca | 11111010 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Raglja, dvosmerna, 1/4 cole 1/4
po ponudbi
Na zalogi
436 kosov na zalogi
58,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5.936 kosov na zalogi
44,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
USP1 | možnost preklopa | možnost preklopa |
USP2 | Delovni kot 16,4°, dolžina 117 mm | z izmetačem, delovni kot 10°, dolžina 115 mm, kromiran |
Delovni kot | 16,4 | 10 |
Standard | DIN 3122 ;DIN 3120 | DIN 3122 ;DIN 3120 |
Površina | kromirani | kromirani |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Chrome-Alloy-Steel |
Število zob | 22 | 36 |