Garnitura nasadnih ključev, 1/4; 1/2-colski 4-kotnik 38-delna, Tip: 6

Št. art.: 630016 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/2; 1/4
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 4-30
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 3-14

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 38
Pogonski 4-kotnik 1/2 col; 1/4 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 4-30 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 3-14 mm
Pakiranje Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina 454 mm
Širina 253 mm
Višina 64 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ; Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 630016 6
EAN/GTIN 4018754260638
Številka proizvajalca 96011160
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Pogonski/vezni deli po DIN 3122/3123; nasadni ključi po DIN 3124. Notranji/zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M2–M20.
Za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4−M18.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi, 1/4-colski: 9 kos. art. 631000 vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11
6-kotni nasadni ključi, 1/2-colski: 10 kos. art. 642200 vel. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
Vijačni nastavki za notranji 6-kotnik, 1/4-colski: 3 kosi art. 631700 vel. 3; 4; 5
Vijačni nastavki za notranji 6-kotnik, 1/2-colski: 5 kos. art. 643200 vel. 6; 8; 10; 12; 14
1/4-colski t-ročaj: 1 kos, art. 633000 vel. 116
1/2-colski t-ročaj: 1 kos, art. 641300 vel. 300
1/4-colski natični ročaj: 1 kos, art. 632800 vel. 150
1/4-colski podaljški: 2 kosa art. 632400 vel. 50; 150
1/2-colski podaljški: 2 kosa art. 641000 vel. 130; 255
1/4-colski kardanski zglob: 1 kos art. 633500 vel. 1/4
1/2-colski kardanski zglob: 1 kos art. 641600 vel. 1/2
1/4-colska raglja: 1 kos art. 632000 vel. 1/4
1/2-colska raglja: 1 kos art. 640100 vel. 1/2
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS