{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 16 mm | |
Zev ključa 2 | 18 mm | |
Dolžina ključa L | 270 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 25 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 27 mm | |
Položaj obroča | 75 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Obroč globoko zavit | Da | |
odprti obroč | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615600 16X18 | |
EAN/GTIN | 4062406220952 | |
Številka proizvajalca | 615600 16X18 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 16X18 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.293 kosov na zalogi
12,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi
7,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.557 kosov na zalogi
7,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
5,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Površina | mat kromirani | fosfatirani | kromiran | kromiran |
Dolžina ključa L | 270 mm | 263 mm | 263 mm | 169 mm |
Zev ključa 1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Zev ključa 2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 24,5 mm |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 25,5 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |