{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 13 mm | |
Zev ključa 2 | 17 mm | |
Dolžina ključa L | 245 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 22 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 27 mm | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615000 13X17 | |
EAN/GTIN | 4018754020911 | |
Številka proizvajalca | 41041317 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, Zev ključa: 13X17mm
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
17,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
946 kosov na zalogi
7,45 €
3,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
372 kosov na zalogi
8,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
137 kosov na zalogi
4,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
531 kosov na zalogi
11,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 245 mm | 263 mm | 263 mm | 165 mm | 245 mm |
Zev ključa 1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Zev ključa 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 20,5 mm | 22 mm |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 25,5 mm | 27 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |