{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 27 mm | |
Zev ključa 2 | 30 mm | |
Dolžina ključa L | 360 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 40 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 44 mm | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615000 27X30 | |
EAN/GTIN | 4018754021116 | |
Številka proizvajalca | 41042730 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 27X30 mm
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
37,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
334 kosov na zalogi
16,10 €
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
308 kosov na zalogi
16,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
110 kosov na zalogi
24,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 360 | 346 | 346 | 360 |
Zev ključa 1 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Zev ključa 2 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 40 | 40 | 40 | 40 |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 44 | 44 | 44 | 44 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |