{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 30 mm | |
Zev ključa 2 | 32 mm | |
Dolžina ključa L | 365 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 44 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 48 mm | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615000 30X32 | |
EAN/GTIN | 4018754021130 | |
Številka proizvajalca | 41043032 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, Zev ključa: 30X32mm
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi
34,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
459 kosov na zalogi
16,35 €
9,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.723 kosov na zalogi
16,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
122 kosov na zalogi
22,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 365 mm | 360 mm | 360 mm | 365 mm |
Zev ključa 1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Zev ključa 2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |