{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 14 mm | |
Zev ključa 2 | 15 mm | |
Dolžina ključa L | 245 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 22 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 23 mm | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615000 14X15 | |
EAN/GTIN | 4018754020928 | |
Številka proizvajalca | 41041415 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 14X15 mm
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi
14,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
211 kosov na zalogi
7,70 €
2,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi
5,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
776 kosov na zalogi
5,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
458 kosov na zalogi
9,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 245 mm | 245 mm | 239 mm | 239 mm | 245 mm |
Zev ključa 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Zev ključa 2 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |