Garnitura dvostranskih obročnih ključev, globoko zaviti 12

Št. art.: 615500 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število ključev 12
Položaj obroča 75 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Chrome-Alloy-Steel
Površina kromirane (površina se ne lušči)
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 615500 12
EAN/GTIN 4018754058457
Številka proizvajalca 91151360

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z oprijemljivim držalom z dvojnim T-profilom. Optimalna upogibna trdnost, dober prenos sile. Obročna stran s profilom AS-Drive.

Standard:

DIN 838/ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

Po 1 dvostranski obročni ključ art. 615600/615000/615900/615950: 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 19; 20 × 22; 21 × 23; 24 × 26; 27 × 32; 30 × 34

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Garnitura dvostranskih obročnih ključev, globoko zaviti  12

Garnitura dvostranskih obročnih ključev, globoko zaviti 12

po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
228,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
734 kosov na zalogi
150,50 €
87,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število ključev 12 12
Postopek izdelave kovani v utopu kovani v utopu
Površina kromirane (površina se ne lušči) mat kromirani
Položaj obroča 75 75
Mere zeva ključa metrični metrični
Material Chrome-Alloy-Steel Chrome-Alloy-Steel
Vrsta izdelka Vijačni ključ Vijačni ključ

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.