Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 8X9 mm

Št. art.: 615000 8X9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 8 mm
Zev ključa 2 9 mm
Dolžina ključa L 180 mm
maksimalni ⌀ obroča D1 maks 14 mm
maksimalni ⌀ obroča D2 maks 15 mm
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 615000 8X9
EAN/GTIN 4018754020805
Številka proizvajalca 41040809

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z oprijemljivim držalom z dvojnim T-profilom. Optimalna upogibna trdnost, dober prenos sile. Obročna stran s profilom AS-Drive.

Prednosti:

Profil AS-Drive:
  • Ključ prime vijak na bokih.
  • Vogali vijakov se ne poškodujejo.
  • Daljša življenjska doba vijakov.
  • Večja naležna površina med vijakom in orodjem.
  • Zanesljiv prijem in višji prenos sile.

Standard:

DIN 838/ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti  8X9 mm

Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 8X9 mm

po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi
10,75 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
134 kosov na zalogi
4,11 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.082 kosov na zalogi
4,56 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Dolžina ključa L 180 182 182
Zev ključa 1 8 8 8
Zev ključa 2 9 9 9
Mere zeva ključa metrični metrični metrični
maksimalni ⌀ obroča D1 maks 14 14 14
maksimalni ⌀ obroča D2 maks 15 15 15
Vrsta izdelka Vijačni ključ Vijačni ključ Vijačni ključ

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico