{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 10 mm | |
Zev ključa 2 | 13 mm | |
Dolžina ključa L | 220 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 16 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 21 mm | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615000 10X13 | |
EAN/GTIN | 4018754020843 | |
Številka proizvajalca | 41041013 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 10X13 mm
po ponudbi
Na zalogi
105 kosov na zalogi
14,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
615 kosov na zalogi
4,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
507 kosov na zalogi
6,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
249 kosov na zalogi
9,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 220 | 216 | 216 | 220 |
Zev ključa 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Zev ključa 2 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 16 | 16 | 16 | 16 |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 21 | 21 | 21 | 21 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |