{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 17 mm | |
Dolžina ključa L | 126 mm | |
Širina zeva b | 36,6 mm | |
Višina zeva h1 | 7,9 mm | |
Višina obroča h2 | 10,9 mm | |
⌀ obroča D | 33,3 mm | |
Mere zeva ključa | metrični |
Številka izdelka | 614816 17 | |
EAN/GTIN | 4045197198990 | |
Številka proizvajalca | 614816 17 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo kratka izvedba 17 mm
po ponudbi
Na zalogi
284 kosov na zalogi
17,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12.583 kosov na zalogi
17,10 €
5,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.969 kosov na zalogi
28,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.063 kosov na zalogi
27,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7.956 kosov na zalogi
17,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Povratni zasuk | 5 stopinj | ||||
⌀ obroča D | 33,3 mm | 33,3 mm | 33,3 mm | 33,3 mm | 33,3 mm |
Zev ključa | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Material | Kromvanadijevo jeklo | ||||
Višina obroča h2 | 10,9 mm | 10,9 mm | 10,9 mm | 10,9 mm | 10,7 mm |
Višina zeva h1 | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 5,8 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključi |