{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 19 mm | |
Dolžina ključa L | 137 mm | |
Širina zeva b | 40,3 mm | |
Višina zeva h1 | 8,5 mm | |
Višina obroča h2 | 11,5 mm | |
⌀ obroča D | 34,5 mm | |
Položaj obroča | 0 stopinj | |
Število zob | 72 | |
Povratni zasuk | 5 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614816 19 | |
EAN/GTIN | 4045197199218 | |
Številka proizvajalca | 614816 19 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo kratka izvedba 19 mm
po ponudbi
Na zalogi
428 kosov na zalogi
19,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7.800 kosov na zalogi
18,70 €
6,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.198 kosov na zalogi
30,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.126 kosov na zalogi
31,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7.495 kosov na zalogi
19,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Povratni zasuk | 5 stopinj | 5 stopinj | 5 stopinj | 5 stopinj | 5 stopinj |
Dolžina ključa L | 137 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Zev ključa | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Širina zeva b | 40,3 mm | 40,3 mm | 40,3 mm | 40,3 mm | 41,6 mm |
Višina obroča h2 | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,6 mm |
Višina zeva h1 | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 6,8 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključi |