{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 18 mm | |
Dolžina ključa L | 130 mm | |
Širina zeva b | 38,6 mm | |
Višina zeva h1 | 8,1 mm | |
Višina obroča h2 | 11,2 mm | |
⌀ obroča D | 33,4 mm | |
Položaj obroča | 0 stopinj | |
Število zob | 72 | |
Povratni zasuk | 5 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614816 18 | |
EAN/GTIN | 4045197199201 | |
Številka proizvajalca | 614816 18 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo kratka izvedba 18 mm
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
18,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6.792 kosov na zalogi
18,00 €
5,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
700 kosov na zalogi
29,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.132 kosov na zalogi
30,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.608 kosov na zalogi
18,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu |
Površina | mat kromirani | mat kromirani | mat kromirani | mat kromirani | kromirani |
⌀ obroča D | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm |
Dolžina ključa L | 130 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm |
Zev ključa | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični | metrični |
Višina obroča h2 | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |