{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 11 mm | |
Dolžina ključa L | 99 mm | |
Širina zeva b | 24 mm | |
Višina zeva h1 | 5,3 mm | |
Višina obroča h2 | 8,3 mm | |
⌀ obroča D | 22,5 mm | |
Položaj obroča | 0 stopinj | |
Število zob | 72 | |
Povratni zasuk | 5 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614816 11 | |
EAN/GTIN | 4045197287205 | |
Številka proizvajalca | 614816 11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo kratka izvedba 11 mm
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
13,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.067 kosov na zalogi
12,90 €
3,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
272 kosov na zalogi
21,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
837 kosov na zalogi
21,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
570 kosov na zalogi
13,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu |
Površina | mat kromirani | mat kromirani | mat kromirani | mat kromirani | kromirani |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični | metrični |
Širina zeva b | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 26,1 mm |
Višina obroča h2 | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,7 mm |
Višina zeva h1 | 5,3 mm | 5,3 mm | 5,3 mm | 5,3 mm | 4,8 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključi |