{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 11 mm | |
Dolžina ključa L | 168 mm | |
Širina zeva b | 24 mm | |
Višina zeva h1 | 5,3 mm | |
Višina obroča h2 | 8,3 mm | |
⌀ obroča D | 22,5 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Število zob | 72 | |
Povratni zasuk | 5 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614820 11 | |
EAN/GTIN | 4045197218766 | |
Številka proizvajalca | 614820 11 |