{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 19 mm | |
Dolžina ključa L | 250 mm | |
Širina zeva b | 40,3 mm | |
Višina zeva h1 | 8,5 mm | |
Višina obroča h2 | 11,5 mm | |
⌀ obroča D | 34,5 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Število zob | 72 | |
Povratni zasuk | 5 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614820 19 | |
EAN/GTIN | 4045197218841 | |
Številka proizvajalca | 614820 19 |