{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 15 mm | |
Dolžina ključa L | 118 mm | |
Širina zeva b | 33,4 mm | |
Višina zeva h1 | 6,9 mm | |
Višina obroča h2 | 10 mm | |
⌀ obroča D | 28,9 mm | |
Položaj obroča | 0 stopinj | |
Število zob | 72 | |
Povratni zasuk | 5 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614816 15 | |
EAN/GTIN | 4045197198976 | |
Številka proizvajalca | 614816 15 |