{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 13 mm | |
Dolžina ključa L | 107 mm | |
Širina zeva b | 27,1 mm | |
Višina zeva h1 | 6 mm | |
Višina obroča h2 | 9,3 mm | |
⌀ obroča D | 25,5 mm | |
Položaj obroča | 0 stopinj | |
Število zob | 72 | |
Povratni zasuk | 5 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614816 13 | |
EAN/GTIN | 4045197198969 | |
Številka proizvajalca | 614816 13 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo kratka izvedba 13 mm
po ponudbi
Na zalogi
392 kosov na zalogi
14,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12.977 kosov na zalogi
13,95 €
5,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.975 kosov na zalogi
23,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9.547 kosov na zalogi
22,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11.366 kosov na zalogi
14,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu |
⌀ obroča D | 25,5 mm | 25,5 mm | 25,5 mm | 25,5 mm | 25,5 mm |
Zev ključa | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični | metrični |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Višina obroča h2 | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,5 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključi |