Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo 17 mm

Št. art.: 614770 17
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8.383 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 17 mm
Dolžina ključa L 233 mm
Širina zeva b 37 mm
Višina zeva h1 5,8 mm
Višina obroča h2 10,7 mm
⌀ obroča D 33,3 mm
Položaj obroča 0 stopinj
Število zob 72
Povratni zasuk 5 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani
Mere zeva ključa metrični
Omejilni nastavek na strani zeva Ne
Držalna funkcija na strani zeva Ne
z vrtljivo glavo Ne
Raglja, dvosmerna Ne
Vrsta izdelka Vijačni ključi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 614770 17
EAN/GTIN 4062406141356
Številka proizvajalca 614770 17

Opis

Izvedba:

Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Na obeh straneh ključa sta po 2 različna zeva. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo  17 mm

Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo 17 mm

po ponudbi
Na zalogi
8.383 kosov na zalogi
17,95 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13.035 kosov na zalogi
17,10 €
5,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.073 kosov na zalogi
28,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
321 kosov na zalogi
17,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4.473 kosov na zalogi
27,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Postopek izdelave kovani v utopu kovani v utopu kovani v utopu kovani v utopu kovani v utopu
Povratni zasuk 5 5 5 5 5
Površina kromirani mat kromirani mat kromirani mat kromirani mat kromirani
⌀ obroča D 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3
Dolžina ključa L 233 233 233 126 233
Zev ključa 17 17 17 17 17
Višina obroča h2 10,7 10,9 10,9 10,9 10,9

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico