Garnitura viličasto obročnih ključev z ragljo, Število orodij: 11

Št. art.: 952366 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 6×24

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 6×24
Širina 150 mm
Globina 600 mm
Širina v G 6
Globina v G 24
Število orodij 11
Izvedba Z vijačnim ključem (obročni in viličasti ključ)
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 952366 11
EAN/GTIN 4067263696094
Številka proizvajalca 952366 11

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Vložek iz trde pene art. 952001 vel. 952366: 1 St.
Viličasti/obročni ključ z ragljo GARANT št. 614770 vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19: po 1 kos