{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 27 mm | |
Dolžina ključa L | 359 mm | |
Širina zeva b | 58,1 mm | |
Višina zeva h1 | 8,4 mm | |
Višina obroča h2 | 15,4 mm | |
⌀ obroča D | 52 mm | |
Položaj obroča | 0 stopinj | |
Število zob | 72 | |
Povratni zasuk | 5 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Omejilni nastavek na strani zeva | Ne | |
Držalna funkcija na strani zeva | Ne | |
z vrtljivo glavo | Ne | |
Raglja, dvosmerna | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključi |
Številka izdelka | 614770 27 | |
EAN/GTIN | 4067263001225 | |
Številka proizvajalca | 614770 27 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo, Zev ključa: 27mm
po ponudbi
Na zalogi
737 kosov na zalogi
37,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
798 kosov na zalogi
35,20 €
15,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
72,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
234 kosov na zalogi
28,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Povratni zasuk | 5 stopinj | 5 stopinj | 5 stopinj | 5 stopinj |
⌀ obroča D | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52,7 mm |
Dolžina ključa L | 359 mm | 359 mm | 359 mm | 358 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Število zob | 72 | 72 | 72 | 72 |
Višina obroča h2 | 15,4 mm | 15 mm | 15 mm | 15,4 mm |