{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 30 mm | |
Dolžina ključa L | 425 mm | |
Širina zeva b | 63,1 mm | |
Višina zeva h1 | 8,9 mm | |
Višina obroča h2 | 16,6 mm | |
⌀ obroča D | 60 mm | |
Položaj obroča | 0 stopinj | |
Število zob | 72 | |
Povratni zasuk | 5 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Omejilni nastavek na strani zeva | Ne | |
Držalna funkcija na strani zeva | Ne | |
z vrtljivo glavo | Ne | |
Raglja, dvosmerna | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključi |
Številka izdelka | 614770 30 | |
EAN/GTIN | 4067263001232 | |
Številka proizvajalca | 614770 30 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo 30 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.678 kosov na zalogi
43,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
166 kosov na zalogi
41,80 €
23,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
273 kosov na zalogi
90,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
220 kosov na zalogi
33,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Površina | kromirani | mat kromirani | mat kromirani | mat kromirani |
⌀ obroča D | 60 | 60 | 60 | 59,7 |
Dolžina ključa L | 425 | 425 | 425 | 403 |
Zev ključa | 30 | 30 | 30 | 30 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |
Število zob | 72 | 72 | 72 | 72 |
Širina zeva b | 63,1 | 65 | 65 | 62,4 |