{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 14 mm | |
Dolžina ključa L | 193 mm | |
Širina zeva b | 31,1 mm | |
Višina zeva h1 | 5,3 mm | |
Višina obroča h2 | 9,7 mm | |
⌀ obroča D | 27,3 mm | |
Položaj obroča | 0 stopinj | |
Število zob | 72 | |
Povratni zasuk | 5 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Omejilni nastavek na strani zeva | Ne | |
Držalna funkcija na strani zeva | Ne | |
z vrtljivo glavo | Ne | |
Raglja, dvosmerna | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključi |
Številka izdelka | 614770 14 | |
EAN/GTIN | 4067263001133 | |
Številka proizvajalca | 614770 14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo, Zev ključa: 14mm
po ponudbi
Na zalogi
1.503 kosov na zalogi
15,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5.359 kosov na zalogi
14,60 €
3,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
382 kosov na zalogi
24,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
179 kosov na zalogi
14,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
541 kosov na zalogi
24,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.730 kosov na zalogi
11,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
596 kosov na zalogi
18,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Povratni zasuk | 5 stopinj | 5 stopinj | 5 stopinj | 5 stopinj | 5 stopinj | 5 stopinj | 5 stopinj |
⌀ obroča D | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 28,4 mm | 28,4 mm |
Dolžina ključa L | 193 mm | 193 mm | 193 mm | 112 mm | 193 mm | 192 mm | 192 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični | metrični | metrični | metrični |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Širina zeva b | 31,1 mm | 30,9 mm | 30,9 mm | 30,9 mm | 30,9 mm | 30,4 mm | 30,4 mm |
Višina zeva h1 | 5,3 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |