{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 14 mm | |
Dolžina ključa L | 193 mm | |
Širina zeva b | 30,9 mm | |
Višina zeva h1 | 6,6 mm | |
Višina obroča h2 | 9,4 mm | |
⌀ obroča D | 27,3 mm | |
Število zob | 72 | |
Povratni zasuk | 5 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614812 14 | |
EAN/GTIN | 4045197160423 | |
Številka proizvajalca | 614812 14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo z vrtljivo glavo, Zev ključa: 14mm
po ponudbi
Na zalogi
463 kosov na zalogi
24,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5.627 kosov na zalogi
14,60 €
4,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
179 kosov na zalogi
14,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
636 kosov na zalogi
24,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
690 kosov na zalogi
15,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu |
Dolžina ključa L | 193 mm | 193 mm | 112 mm | 193 mm | 193 mm |
Zev ključa | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Višina obroča h2 | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,7 mm |
Višina zeva h1 | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 5,3 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključi |