{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 10 mm | |
Dolžina ključa L | 160 mm | |
Širina zeva b | 22 mm | |
Višina zeva h1 | 5,2 mm | |
Višina obroča h2 | 7,7 mm | |
⌀ obroča D | 20,8 mm | |
Število zob | 72 | |
Povratni zasuk | 5 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614812 10 | |
EAN/GTIN | 4045197160386 | |
Številka proizvajalca | 614812 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo z vrtljivo glavo 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
2.754 kosov na zalogi
20,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8.835 kosov na zalogi
12,70 €
6,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
339 kosov na zalogi
13,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5.635 kosov na zalogi
19,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12.525 kosov na zalogi
13,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu |
⌀ obroča D | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
Dolžina ključa L | 160 | 160 | 94 | 160 | 160 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični | metrični |
Višina obroča h2 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Višina zeva h1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 4,8 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključi |