{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 9 mm | |
Dolžina ključa L | 143 mm | |
Širina zeva b | 19,3 mm | |
Višina zeva h1 | 5 mm | |
Višina obroča h2 | 7,6 mm | |
⌀ obroča D | 19 mm | |
Število zob | 72 | |
Povratni zasuk | 5 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614812 9 | |
EAN/GTIN | 4045197160379 | |
Številka proizvajalca | 614812 9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo z vrtljivo glavo 9 mm
po ponudbi
Na zalogi
233 kosov na zalogi
20,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.205 kosov na zalogi
12,25 €
4,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi
12,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
488 kosov na zalogi
19,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
12,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu |
Površina | mat kromirani | mat kromirani | mat kromirani | mat kromirani | kromirani |
⌀ obroča D | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Število zob | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Širina zeva b | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 21 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključi |