{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 12 mm | |
Dolžina ključa L | 174 mm | |
Širina zeva b | 25,9 mm | |
Višina zeva h1 | 5,8 mm | |
Višina obroča h2 | 8,7 mm | |
⌀ obroča D | 23,7 mm | |
Število zob | 72 | |
Povratni zasuk | 5 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614812 12 | |
EAN/GTIN | 4045197160409 | |
Številka proizvajalca | 614812 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo z vrtljivo glavo, Zev ključa: 12mm
po ponudbi
Na zalogi
219 kosov na zalogi
22,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.165 kosov na zalogi
13,40 €
5,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
13,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.066 kosov na zalogi
22,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
930 kosov na zalogi
10,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
700 kosov na zalogi
17,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.459 kosov na zalogi
14,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Povratni zasuk | 5 stopinj | 5 stopinj | 5 stopinj | 5 stopinj | 5 stopinj | 5 stopinj | 5 stopinj |
Površina | mat kromirani | mat kromirani | mat kromirani | mat kromirani | mat kromirani | mat kromirani | kromirani |
⌀ obroča D | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 26,4 mm | 26,4 mm | 23,7 mm |
Zev ključa | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični | metrični | metrični | metrični |
Širina zeva b | 25,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 27,9 mm | 27,9 mm | 27,6 mm |
Višina zeva h1 | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 6 mm | 6 mm | 5,3 mm |