Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo z vrtljivo glavo 17 mm

Št. art.: 614812 17
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.229 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zev ključa 17 mm
    Dolžina ključa L 233 mm
    Širina zeva b 36,6 mm
    Višina zeva h1 7,9 mm
    Višina obroča h2 10,9 mm
    ⌀ obroča D 33,3 mm
    Število zob 72
    Povratni zasuk 5 stopinj
    Postopek izdelave kovani v utopu
    Material Kromvanadijevo jeklo
    Površina mat kromirani
    Mere zeva ključa metrični
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 614812 17
    EAN/GTIN 4045197160454
    Številka proizvajalca 614812 17

    Opis

    Izvedba:

    Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Na obeh straneh ključa sta po 2 različna zeva. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

    Material:

    Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico