{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 24 mm | |
Dolžina ključa L | 325 mm | |
Širina zeva b | 51,6 mm | |
Višina zeva h1 | 7,8 mm | |
Višina obroča h2 | 14,7 mm | |
⌀ obroča D | 47,1 mm | |
Položaj obroča | 0 stopinj | |
Število zob | 72 | |
Povratni zasuk | 5 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Omejilni nastavek na strani zeva | Ne | |
Držalna funkcija na strani zeva | Ne | |
z vrtljivo glavo | Ne | |
Raglja, dvosmerna | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključi |
Številka izdelka | 614770 24 | |
EAN/GTIN | 4067263001218 | |
Številka proizvajalca | 614770 24 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo, Zev ključa: 24mm
po ponudbi
Na zalogi
4.921 kosov na zalogi
32,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5.694 kosov na zalogi
31,00 €
10,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.189 kosov na zalogi
53,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.707 kosov na zalogi
24,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Povratni zasuk | 5 stopinj | 5 stopinj | 5 stopinj | 5 stopinj |
⌀ obroča D | 47,1 mm | 47,1 mm | 47,1 mm | 46,9 mm |
Dolžina ključa L | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 313 mm |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Širina zeva b | 51,6 mm | 50,8 mm | 50,8 mm | 51,4 mm |
Višina zeva h1 | 7,8 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključi | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |