{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 18 mm | |
Dolžina ključa L | 239 mm | |
Širina zeva b | 38,6 mm | |
Višina zeva h1 | 8,1 mm | |
Višina obroča h2 | 11,2 mm | |
⌀ obroča D | 33,4 mm | |
Položaj obroča | 0 stopinj | |
Število zob | 72 | |
Povratni zasuk | 5 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614800 18 | |
EAN/GTIN | 4045197160287 | |
Številka proizvajalca | 614800 18 |