{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 22 mm | |
Dolžina ključa L | 286 mm | |
Širina zeva b | 45,7 mm | |
Višina zeva h1 | 9,6 mm | |
Višina obroča h2 | 13 mm | |
⌀ obroča D | 42 mm | |
Položaj obroča | 0 stopinj | |
Število zob | 72 | |
Povratni zasuk | 5 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614800 22 | |
EAN/GTIN | 4045197160317 | |
Številka proizvajalca | 614800 22 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo 22 mm
po ponudbi
Na zalogi
4.632 kosov na zalogi
25,30 €
8,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.234 kosov na zalogi
45,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
20,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.799 kosov na zalogi
26,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Povratni zasuk | 5 | 5 | 5 | 5 |
Površina | mat kromirani | mat kromirani | mat kromirani | kromirani |
⌀ obroča D | 42 | 42 | 41,9 | 42 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Širina zeva b | 45,7 | 45,7 | 46,4 | 47,6 |
Višina zeva h1 | 9,6 | 9,6 | 9,4 | 7,3 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključi |