{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 27 mm | |
Dolžina ključa L | 359 mm | |
Širina zeva b | 55,2 mm | |
Višina zeva h1 | 12,5 mm | |
Višina obroča h2 | 15 mm | |
⌀ obroča D | 52 mm | |
Položaj obroča | 0 stopinj | |
Število zob | 72 | |
Povratni zasuk | 5 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614800 27 | |
EAN/GTIN | 4045197286079 | |
Številka proizvajalca | 614800 27 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo 27 mm
po ponudbi
Na zalogi
886 kosov na zalogi
35,20 €
15,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
72,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
285 kosov na zalogi
28,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
809 kosov na zalogi
37,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Povratni zasuk | 5 | 5 | 5 | 5 |
⌀ obroča D | 52 | 52 | 52,7 | 52 |
Zev ključa | 27 | 27 | 27 | 27 |
Število zob | 72 | 72 | 72 | 72 |
Širina zeva b | 55,2 | 55,2 | 56,4 | 58,1 |
Višina obroča h2 | 15 | 15 | 15,4 | 15,4 |
Višina zeva h1 | 12,5 | 12,5 | 10,8 | 8,4 |