Na voljo je alternativni izdelek:

Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo 32 mm

Št. art.: 614800 32
Popust
46,30 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
264 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zev ključa 32 mm
    Dolžina ključa L 425 mm
    Širina zeva b 65 mm
    Višina zeva h1 13,8 mm
    Višina obroča h2 17 mm
    ⌀ obroča D 60 mm
    Položaj obroča 0 stopinj
    Število zob 72
    Povratni zasuk 5 stopinj
    Postopek izdelave kovani v utopu
    Material Kromvanadijevo jeklo
    Površina mat kromirani
    Mere zeva ključa metrični
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 614800 32
    EAN/GTIN 4045197286093
    Številka proizvajalca 614800 32

    Opis

    Izvedba:

    Kovani v utopu. Na obročni strani z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo.
    Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

    Material:

    Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico