{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 16 mm | |
Dolžina ključa L | 216 mm | |
Širina zeva b | 34 mm | |
Višina zeva h1 | 7,1 mm | |
Višina obroča h2 | 10,6 mm | |
⌀ obroča D | 30,3 mm | |
Položaj obroča | 0 stopinj | |
Število zob | 72 | |
Povratni zasuk | 5 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614800 16 | |
EAN/GTIN | 4045197160263 | |
Številka proizvajalca | 614800 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo 16 mm
po ponudbi
Na zalogi
5.065 kosov na zalogi
16,15 €
5,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
822 kosov na zalogi
27,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
117 kosov na zalogi
16,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.498 kosov na zalogi
27,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
828 kosov na zalogi
16,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu |
Povratni zasuk | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Površina | mat kromirani | mat kromirani | mat kromirani | mat kromirani | kromirani |
⌀ obroča D | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični | metrični |
Širina zeva b | 34 | 34 | 34 | 34 | 35,1 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključi |