{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Število ključev | 10 | |
Zev ključa | 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm | |
Povratni zasuk | 5 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Pakiranje | Rolo-torbica | |
Mere zeva ključa | metrični | |
z vrtljivo glavo | ne | |
Raglja, dvosmerna | ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614810 10 | |
EAN/GTIN | 4045197160355 | |
Številka proizvajalca | 614810 10 |