{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Število ključev | 4 | |
Zev ključa | 10 mm; 13 mm; 17 mm; 19 mm | |
Povratni zasuk | 5 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Pakiranje | Rolo-torbica | |
Mere zeva ključa | metrični | |
z vrtljivo glavo | ne | |
Raglja, dvosmerna | ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614810 4 | |
EAN/GTIN | 4045197553607 | |
Številka proizvajalca | 614810 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura viličastih ključev/obročnih ključev z ragljo, v rolo torbici 4
po ponudbi
Na zalogi
408 kosov na zalogi
62,40 €
35,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
438 kosov na zalogi
49,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število ključev | 4 | 4 |
Povratni zasuk | 5 | 5 |
Površina | mat kromirani | mat kromirani |
Zev ključa | 10 ;13 ;17 ;19 | |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |