{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 24 mm | |
Dolžina ključa L | 325 mm | |
Širina zeva b | 50,8 mm | |
Višina zeva h1 | 10,2 mm | |
Višina obroča h2 | 14,5 mm | |
⌀ obroča D | 47,1 mm | |
Položaj obroča | 0 stopinj | |
Število zob | 72 | |
Povratni zasuk | 5 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614800 24 | |
EAN/GTIN | 4045197160324 | |
Številka proizvajalca | 614800 24 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo 24 mm
po ponudbi
Na zalogi
6.469 kosov na zalogi
31,00 €
12,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.638 kosov na zalogi
53,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.074 kosov na zalogi
24,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ obroča D | 47,1 | 47,1 | 46,9 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Število zob | 72 | 72 | 72 |
Širina zeva b | 50,8 | 50,8 | 51,4 |
Višina zeva h1 | 10,2 | 10,2 | 10 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |