Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo 36 mm

Št. art.: 614800 36
Popust
98,40 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.866 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zev ključa 36 mm
    Dolžina ključa L 482 mm
    Širina zeva b 76,2 mm
    Višina zeva h1 16,6 mm
    Višina obroča h2 19,6 mm
    ⌀ obroča D 65,5 mm
    Položaj obroča 0 stopinj
    Število zob 72
    Povratni zasuk 5 stopinj
    Postopek izdelave kovani v utopu
    Material Kromvanadijevo jeklo
    Površina mat kromirani
    Mere zeva ključa metrični
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 614800 36
    EAN/GTIN 4045197488749
    Številka proizvajalca 614800 36

    Opis

    Izvedba:

    Kovani v utopu. Na obročni strani z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo.
    Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

    Material:

    Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico