{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 16 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Dolžina ključa L | 165 mm | |
Debelina glave hmaks | 11,5 mm | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključi |
Številka izdelka | 613333 16 | |
EAN/GTIN | 4067263787778 | |
Številka proizvajalca | 613333 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Enostranski viličasti ključi v celoti izolirani 16 mm
po ponudbi
Na zalogi
112 kosov na zalogi
13,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
578 kosov na zalogi
2,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 894 |
Površina | brunirani | |
Dolžina ključa L | 165 | 165 |
Zev ključa | 16 | 16 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Debelina glave hmaks | 11,5 | 6,5 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključi | Vijačni ključ |