{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 24 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Dolžina ključa L | 230 mm | |
Debelina glave hmaks | 13,4 mm | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključi |
Številka izdelka | 613333 24 | |
EAN/GTIN | 4067263080121 | |
Številka proizvajalca | 613333 24 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Enostranski viličasti ključi v celoti izolirani 24 mm
po ponudbi
Na zalogi
123 kosov na zalogi
17,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.814 kosov na zalogi
4,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 894 |
Dolžina ključa L | 230 | 230 |
Zev ključa | 24 | 24 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Debelina glave hmaks | 13,4 | 9,5 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključi | Vijačni ključ |