{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 14 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Dolžina ključa L | 150 mm | |
Debelina glave hmaks | 10,4 mm | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključi |
Številka izdelka | 613333 14 | |
EAN/GTIN | 4067263070092 | |
Številka proizvajalca | 613333 14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Enostranski viličasti ključi v celoti izolirani, Zev ključa: 14mm
po ponudbi
Na zalogi
141 kosov na zalogi
11,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.299 kosov na zalogi
2,23 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 894 |
Dolžina ključa L | 150 mm | 150 mm |
Zev ključa | 14 mm | 14 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Debelina glave hmaks | 10,4 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključi | Vijačni ključ |